AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR2035112 SENS.TATT.3 KOMFORT 4X (2+2) KNX GIRA F1 - 2035112

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2035112 SENS.TATT.3 KOMFORT 4X (2+2) KNX GIRA F1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 4

  • Numero di attuatori (tasti) - 8

  • Colore - Bianco

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337081869

Codice prodotto

GIR2035112

Cod. produttore

2035112

Produttore

GIR

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

4

Numero di attuatori (tasti):

8

Colore:

Bianco

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con casella di testo:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Con termostato ambiente:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

KNX Sensore a pulsante 3 Komfort 4 moduli (2+2) bianco puro brillante Caratteristiche: - Montaggio su accoppiatore bus 3. - Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite. - Due LED di stato multicolori per superficie di comando. - Sensore di temperatura integrato per la misura e l'inoltro della temperatura ambiente locale. - Funzione bilanciere o pulsante impostabile per ogni superficie di comando. - Funzione bilanciere: commutazione, regolazione luce, controllo veneziane, encoder 1 byte, encoder 2 byte ed apparecchio derivato scene. - Funzioni pulsante: commutazione, regolazione luce, controllo veneziane, encoder 1 byte, encoder 2 byte, apparecchio derivato per scene e apparecchio derivato per la regolazione della temperatura ambiente. - Apparecchio derivato regolatore: commutazione del modo operativo con priorità normale o alta, scelta definita di un modo operativo, commutazione tra diversi modi operativi, cambio dello stato di presenza, modifica del valore nominale. - Oggetto di interdizioneper bloccare singole funzioni di tasti o bilancieri. - Visualizzazione di un messaggio di allarme mediante il lampeggio di tutti i LED. - Il LED di stato multicolore (rosso, verde, blu) è configurabile globalmente o singolarmente. Mediante il bus si può attivare una funzione sovrapposta con cui si possono modificare il colore e le informazioni visualizzate dei singoli LED di stato in funzione della priorità. - LED di funzionamento bianco. - LED di funzionamento ON, OFF, spegnimento automatico o comandabile tramite oggetto. - Oggetto della comunicazione per il controllo della luminosità dei LED di stato e del LED di funzionamento (ad esempio per la riduzione notturna della luminosità in camere da letto). Avvisi : - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.beschriftung.gira.de.