AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR202500 ATTUAT. DIMMER 4M AMG KMF KNX SECURE - 202500

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR202500 ATTUAT. DIMMER 4M AMG KMF KNX SECURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Attuatore dimmer

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337073338

Codice prodotto

GIR202500

Cod. produttore

202500

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Attuatore dimmer

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

4

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

225...225 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di carico:

Universale

Ingresso unità secondaria:

no

Con indicazione LED:

Tensione:

110...230 V

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...61 Hz

Grado di protezione (IP):

IP21

KNX Attuatore dimmer 4 moduli 4 x 250 W VA AMG Caratteristiche: - Attuatore dimmer con accoppiamento bus integrato. - Commutazione e regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili con lampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT. - Selezione automatica o manuale del principio di regolazione adatto al carico. - Protezione dal funzionamento a vuoto, dal cortocircuito e dalla sovratemperatura. - Azionamento manuale delle uscite indipendentemente dal bus (possibile anche servizio cantiere). - Per aumentare la potenza di uscita si possono collegare più uscite in parallelo. - Possibilitàdi collegamento in parallelo di più uscite per carichi fino a 950 W. Non collegare lampade a LED o lampade fluorescenti compatte alle uscite di regolazione luce collegate in parallelo. - Servizio cantiere: uscite comandabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio. Funzioni: - Funzione interruttore centrale per il comando di tutti i canali di regolazione. - Ritardo per segnali di risposta trasmessi attivamente al ritorno della tensione del bus. - Possibilità di assegnazione del tipo di carico e definizione del principio di regolazione: universale (con taratura automatica), trasformatore elettronico LED BT (capacitivo anticipo di fase), trasformatore convenzionale LED BT (induttivo ritardo di fase), LED AT (ritardo di fase) e LED AT (anticipo di fase). - Segnale di risposta "Commutazione"e "Valore della luminosità". - Impostazione del campo di luminosità regolabile possibile. - Comportamento e curve caratteristiche di regolazione luce parametrizzabili. - Comportamento di accensione parametrizzabile con comando relativo di regolazione luce. - Accensione e spegnimento delicati della lampada. - Impostazione e ridimensionamento automatici del campo di luminosità regolabile con impiego di amplificatori di potenza universali.- Il comportamento di un canale di regolazione nello stato "OFF"alla ricezione di un comando relativo di regolazione può essere parametrizzato (accensione e aumento della luminosità o nessuna reazione). - Telegrammi di segnalazione di cortocircuito, sovraccarico ed avaria del carico. - Segnale di risposta del tipo di carico collegato. - Funzione di blocco o funzione di posizione forzata parametrizzabile per ogni uscita. - Funzioni temporali (ritardo di accensione o spegnimento, funzione luce scale). - Funzione luce scale con funzione di preallarme mediante riduzione temporizzata dell'illuminazione o attivazione di un'illuminazione permanente. - Funzione combinatoria logica e fino a otto scene possibili per canale di regolazione. - Contatore delle ore dilavoro per rilevare l'ora di accensione. - Reazioni per assenza e ritorno della tensione del bus impostabili. Avvisi : - Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza Gira. - Montaggio su guida a T DIN. - Omologazione VDE secondo EN 60669-1, EN 60669-2-1.