AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR2021112 SENS.TATT.3 BASIS 1-M KNX GIRA F100 BNC - 2021112

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2021112 SENS.TATT.3 BASIS 1-M KNX GIRA F100 BNC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 1

  • Numero di attuatori (tasti) - 2

  • Colore - Bianco

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337081661

Codice prodotto

GIR2021112

Cod. produttore

2021112

Produttore

GIR

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

1

Numero di attuatori (tasti):

2

Colore:

Bianco

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con casella di testo:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Con termostato ambiente:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

KNX Sensore a pulsante 3 Basis 1 modulo bianco puro brillante Caratteristiche: - Montaggio su accoppiatore bus 3. - Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite. - Funzione bilanciere: comando, regolazione luce, veneziana, encoder 1 byte ed apparecchio derivato per scene. - Due LED di stato blu per superficie di comando. - LED di funzionamento bianco. - Funzione del LED di funzionamento e dei LED di stato parametrizzabile. Avvisi : - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.beschriftung.gira.de.