AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR201400 INTERFACCIA DATI USB AMG KNX AMG - 201400

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR201400 INTERFACCIA DATI USB AMG KNX AMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - USB

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337072928

Codice prodotto

GIR201400

Cod. produttore

201400

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

USB

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Colore:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Accoppiatore bus incluso:

Larghezza in numero di moduli:

2

Materiale:

Plastica

Con indicazione LED:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Con casella di testo:

Grado di protezione (IP):

IP20

Interfaccia dati USB KNX AMG Caratteristiche: - Collegamento del PC ai sistemi KNX. - Indirizzamento, programmazione e diagnosi dei dispositivi KNX. - Compatibile con i prodotti KNX Data Secure. - Download rapido delle applicazioni (supporto Long Frame a partire da ETS5). - Compatibile con ETS4, ETS5 (e superiori). Avvisi : - Compatibile con Gira HomeServer a partire dalla versione 4.9. - Montaggio su guida a T DIN.