AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR149300 SENSORE REMOTO RTA CAVO 4 M ACCESSORI

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR149300 SENSORE REMOTO RTA CAVO 4 M ACCESSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337040163

Codice prodotto

GIR149300

Cod. produttore

149300

Produttore

GIR

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Sensore remoto nero Caratteristiche: - Sensore remoto con cavo di alimentazione lungo 4 m (2 x 0,5 mm 2), prolungabile a 50 m. - Sensore con cappuccio di plastica di 7,8 mm di diametro e 20 mm di lunghezza. Avvisi : - Posare il sensore remoto nel pavimento in un tubo vuoto.