GIRA - GIR136227 2X PROFILO 55 ALLUM.BINCO P.(VERN.) - 136227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4010337362272
Codice prodotto
GIR136227
Cod. produttore
136227
Produttore
GIR
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Verniciato
Con placca:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
sì


