AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR136126 1X PROFILO 55 ALLUMINIO

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR136126 1X PROFILO 55 ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Altri

  • Colore - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337361268

Codice prodotto

GIR136126

Cod. produttore

136126

Produttore

GIR

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Altri

Colore:

Alluminio

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

Profilo 55 1 per l'installazione verticale ed orizzontale 1 modulo alluminio Caratteristiche: - Con passacavo e canalina posteriore e laterale. - L'introduzione del cavo è possibile sia a incasso che sopra intonaco. - Montaggio semplificato con moduli adinnesto. Avvisi : - Nel System 55 gli interruttori a bilanciere, i pulsanti e le prese SCHUKO con coperchio a cerniera installati a parete in combinazione con queste scatole sono generalmente protetti dalle gocce d'acqua (IP21). - Interruttori a chiave ed interruttori a 3 posizioni non possono essere montati in queste scatole.