AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR135828 CALOTTA TERMINALE SCARICO DELLA TRAZIONE - 135828

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR135828 CALOTTA TERMINALE SCARICO DELLA TRAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altri

  • Numero di unità - 0

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Altri

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337358282

Codice prodotto

GIR135828

Cod. produttore

135828

Produttore

GIR

Composizione:

Altri

Numero di unità:

0

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Con placca:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Con ingresso cavi:

no

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

no

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

no

Calotta terminale con scarico della trazione integrato grigio