AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR135628 1600 MM 4XUNITA VUOTA COLONNA ENERGETICA - 135628

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR135628 1600 MM 4XUNITA VUOTA COLONNA ENERGETICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese - 0

  • Materiale - Metallo

  • Funzione di commutazione - Nessuno

  • Colore - Antracite

  • Qualità del materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337356288

Codice prodotto

GIR135628

Cod. produttore

135628

Produttore

GIR

Numero di prese:

0

Materiale:

Metallo

Funzione di commutazione:

Nessuno

Colore:

Antracite

Qualità del materiale:

Alluminio

Privo di alogeni:

no

Altezza:

1600 mm

Superficie:

Altri

Larghezza:

142 mm

Profondità:

75 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP44

Gira Colonna energetica con 4 unità vuote altezza 1600 mm senza moduli antracite Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV,è antigraffio e insensibile allo sporco. Caratteristiche: - Gira Colonna energetica equipaggiabile liberamente con 4 unità vuote. - Le quattro unità vuote possono essere equipaggiate singolarmente in sede di montaggio con moduli di apparecchio del programma di interruttori Gira TX_44 o del System~geschuetztes_Leerzeichen55. Avvisi : - Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale. - Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo. - Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio. - Fissaggio con tre tasselli per carichi pesanti. - La separazione eventualmente necessaria della tensione di rete dalla bassa tensione può essere realizzata con gli accessori in dotazione.