AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR134228 COLONNA EN. LUCE + 3X SCHUKO SH 769 MM C

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR134228 COLONNA EN. LUCE + 3X SCHUKO SH 769 MM C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese - 2

  • Materiale - Altri

  • Funzione di commutazione - Nessuno

  • Colore - Antracite

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337342281

Codice prodotto

GIR134228

Cod. produttore

134228

Produttore

GIR

Numero di prese:

2

Materiale:

Altri

Funzione di commutazione:

Nessuno

Colore:

Antracite

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Altezza:

769 mm

Superficie:

Altri

Larghezza:

142 mm

Profondità:

75 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP44

Colonna energetica Gira con elemento luminoso altezza 769 mm 3 prese SCHUKO con protezione per bambini e simbolo antracite Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco. Caratteristiche: - Colonna energetica Gira con elemento luminoso e tre prese SCHUKO. - L'elemento luminoso è formato da un riflettore di alluminio e da una lastra di vetro acrilico resiliente. - Emissione posteriore della luce per l'illuminazione di orientamento. - Le due prese superiori sono ruotate di 30. - Il collegamento viene eseguito mediante un morsetto a vite a 5 poli per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm 2. Avvisi : - Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale. - Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo. - Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio. - Fissaggio con un solo tassello. - Maggiore protezione contro i contatti accidentali secondo DIN VDE 0620-1. - È possibile utilizzare lampadine con filettatura E27 delle classi di efficienza energetica da A++ fino a E.