AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR134126 COLONNA EN. 3X SCHUKO SH 491 MM COLONNA

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR134126 COLONNA EN. 3X SCHUKO SH 491 MM COLONNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese - 3

  • Con illuminazione - no

  • Materiale - Metallo

  • Funzione di commutazione - Nessuno

  • Colore - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337341260

Codice prodotto

GIR134126

Cod. produttore

134126

Produttore

GIR

Numero di prese:

3

Con illuminazione:

no

Materiale:

Metallo

Funzione di commutazione:

Nessuno

Colore:

Alluminio

Qualità del materiale:

Alluminio

Privo di alogeni:

no

Altezza:

491 mm

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Larghezza:

142 mm

Profondità:

75 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP44

Colonna energetica Gira altezza 491 mm 3 prese SCHUKO con protezione per bambini e simbolo color alluminio Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco. Caratteristiche: - Le due prese superiori sono ruotate di 30. - Il collegamento viene eseguito mediante un morsetto a vite a 5 poli per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm 2. Avvisi : - Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale. - Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo. - Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio. - Fissaggio con un solo tassello. - Maggiore protezione contro i contatti accidentali secondo DIN VDE 0620-1.