AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR134000 MANICOTTO DI TERRA COLONNA ENERGETICA GI

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR134000 MANICOTTO DI TERRA COLONNA ENERGETICA GI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese - 0

  • Materiale - Altri

  • Funzione di commutazione - Nessuno

  • Colore - Altri

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337340003

Codice prodotto

GIR134000

Cod. produttore

134000

Produttore

GIR

Numero di prese:

0

Materiale:

Altri

Funzione di commutazione:

Nessuno

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Manicotto di terra Caratteristiche: - Manicotto di terra di lamiera di acciaio zincata a fuoco per l'ancoraggio di una colonna energetica Gira. - Il manicotto di terra consente di montare la colonna energetica Gira su un suolo non compatto, senza realizzare una fondazione o una struttura simile. - Il manicotto di terra viene affogato in calcestruzzo nel terreno. - Sul manicotto di terra si fissa poi il piede della colonna.