AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR129600 TENSIONE ALIMENTAZ. 24 V DC 300 MA AMG E

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR129600 TENSIONE ALIMENTAZ. 24 V DC 300 MA AMG E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Tensione di uscita - 24 V

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione di ingresso - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337296003

Codice prodotto

GIR129600

Cod. produttore

129600

Produttore

GIR

Applicazione:

Altri

Tensione di uscita:

24 V

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Alimentazione di tensione per sistema di citofonia DC 24 V 300 mA AMG Caratteristiche: - Tensione di alimentazione 24 V DC per componenti di citofonia. - Alimentazione della videocamera a colori in grandi oggetti. - Alimentazione dell'illuminazione dei tasti di chiamata in grandi oggetti. - Alimentazione del gateway SdC TK se si utilizza la centralina di comando Video. - Alimentazione della tastiera codice di Keyless In.