AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR128900 SDC ATTUATORE AMG INTERCOMUN.

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR128900 SDC ATTUATORE AMG INTERCOMUN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Commutare

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337289005

Codice prodotto

GIR128900

Cod. produttore

128900

Produttore

GIR

Funzione:

Commutare

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Attuatore On Off TKS AMG Caratteristiche: - Attuatore On Off per luce, apriporta di porte secondarie o altre funzioni mediante il bus di citofonia Gira. - Comando di un contatto di commutazione a potenziale zero 230 V 10 A tramite il bus bifilare. - L'attuatore On Off è comandabile mediante: i tasti "Porta"e"Luce"del citofono interno, il tasto di chiamata del citofono esterno, il tasto di chiamata del citofono interno, i tasti di un telefono (insieme al gateway SdC TK). - L'attuatore On Off può funzionare in cinque modi operativi diversi: comando, timer s, timer min, impulso e apriporta. - Funzione impulso per il comando di sistemi di automazione luce scale. - Ingresso binario per la commutazione di funzioni mediante un pulsante meccanico collegato. - Tempo di intervento impostabile da 1 a 10 s o da 1 a 10 min a seconda della funzione impostata. Avvisi : - L'attuatore On Off è previsto per il montaggio nella distribuzione secondaria. Se ciò non è possibile, utilizzare un normale distributore sopra intonaco. - Con questo componente è possibile realizzare sistemi di citofonia con più di 30 utenze.