AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR128800 CENTRALINA COMANDO VIDEO AMG INTERCOMUN.

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR128800 CENTRALINA COMANDO VIDEO AMG INTERCOMUN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Video

  • Tensione di uscita - 12 V

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione di ingresso - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337288008

Codice prodotto

GIR128800

Cod. produttore

128800

Produttore

GIR

Applicazione:

Video

Tensione di uscita:

12 V

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Tipo di corrente:

AC

Tensione di ingresso:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Circuito apriporta integrato:

Funzione di controllo:

Funzione di valutazione:

no

Numero di apparecchi collegabili:

18

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Centralina di comando Video AMG Caratteristiche: - Centralina di comando per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di citofonia Gira. - Alimentazione del bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito per l'utilizzo di componenti video come videocamera a colori, display TFT a colori. - Dalla centralina di comando Video possono essere alimentati massimo 2 citofoni esterni con videocamera a colori e 28 citofoni interni con display TFT a colori. - Complessivamente la centralina di comando Video può comandare fino a 15 videocamere a colori (5 citofoni esterni Video e 10 gateway videocamera SdC), di cui due citofoni esterni con videocamera a colori possono essere alimentati elettricamente dalla centralina di comando Video. Le altre videocamere a colori devono essere utilizzate ognuna con una propria alimentazione di tensione per sistema di citofonia. - Riconoscimento elettronico con autoripristino del cortocircuito e del sovraccarico delle tensioni di esercizio e del collegamento bus. - Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta. - Indicazioni dello stato a LED per funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell'apriporta. - Uscita a 12 V AC per la tensione di alimentazione di un normale apriporta. - Uscita relè per il comando di un apriporta con tensione di alimentazione dedicata. - Tempo di intervento dell'apriporta impostabile da 1 a 10 s. Avvisi : - La centralina di comando Video è prevista per il montaggio nella distribuzionesecondaria, non per normali distributori sopra intonaco. - Se la topologia del cablaggio video è di tipo derivato, è necessario anche il distributore video. - In combinazione con il gateway SdC TK è necessaria l'alimentazione di tensione per sistema di citofonia. - Con la centralina di comando Video è possibile realizzare sistemi di citofonia con fino a 70 utenze audio (ad esempio 1 altoparlante da incasso, 5 moduli di espansione per altoparlante da incasso e 68 citofoni interni sopra intonaco).