AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR128700 CENTRALINA COMANDO AUDIO AMG INTERCOMUN. - 128700

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR128700 CENTRALINA COMANDO AUDIO AMG INTERCOMUN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Tensione di uscita - 12 V

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione di ingresso - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337287001

Codice prodotto

GIR128700

Cod. produttore

128700

Produttore

GIR

Applicazione:

Altri

Tensione di uscita:

12 V

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Tipo di corrente:

AC

Tensione di ingresso:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Circuito apriporta integrato:

Funzione di controllo:

Funzione di valutazione:

no

Numero di apparecchi collegabili:

70

Indicazione / controllo di funzionamento:

Blocco della programmazione:

no

Centralina di comando Audio AMG Caratteristiche: - Centralina di comando per l'alimentazione dei componenti audio del bus di citofonia Gira. - Alimentazione del bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. - Riconoscimento elettronico con autoripristino del cortocircuito e del sovraccarico delle tensioni di esercizio e del collegamento bus. - Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta. - Indicazioni dello stato a LED per funzionamento, sovraccarico, programmazione delsistema e programmazione dell'apriporta. - Uscita a 12 V AC per la tensione di alimentazione di un normale apriporta. - Uscita a 12 V AC permanenti per la tensione di alimentazione di un gateway SdC TK. - Uscita relè per il comando di un apriporta con tensione di alimentazione dedicata. - Tempo di intervento dell'apriporta impostabile da 1 a 10 s. Avvisi : - La centralina di comando Audio è prevista per ilo montaggio nella distribuzione secondaria. Se ciò non è possibile, utilizzare un normale distributore sopra intonaco. - Con questo componente è possibile realizzare sistemi di citofonia con fino a 70 utenze (ad esempio 1 altoparlante da incasso, 5 moduli di espansione per altoparlante da incasso e 68 citofoni interni sopra intonaco).