AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR127067 CITO. EST. VIDEO SI 3X INTERCOMUN. ANTRA

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR127067 CITO. EST. VIDEO SI 3X INTERCOMUN. ANTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 3

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Costruzione modulare -

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337270676

Codice prodotto

GIR127067

Cod. produttore

127067

Produttore

GIR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

3

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Costruzione modulare:

Colore:

Antracite

Con Fotocamera:

Con targhetta:

Con copertura:

Protezione antivandalo:

Citofono esterno Video sopra intonaco 3 moduli antracite Caratteristiche: - Citofono esterno sopra intonaco completamente premontato per il montaggio verticale sopra intonaco, per cui montaggio semplice e sicuro. - Nel design del programma di interruttori Gira TX_44. - Scatola sopra intonaco rigida grazie al profilo di alluminio. - Mascherina di copertura di termoplasto infrangibile con alta stabilità UV e superficie antigraffio facile da pulire. - Protezione antifurto mediante viti Torx. - Trasmissionedel segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. - La messa in funzione richiede un unico addetto grazie alla facile procedura. - Altoparlante resistente alle intemperie.- Microfono a elettrete di qualità. - Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo). - Segnale acustico di conferma dell'azionamento dei tasti di chiamata. - Volume della conversazione regolabile. - Illuminazione bianca dei tasti di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED non richiedente manutenzione ed a basso consumo di energia si ottiene un'illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata. - Copertura dei tasti di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua. - Targhetta del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la mascherina. - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.marking.gira.com o il softwaredelle diciture Gira. - Commutazione automatica giorno notte: a partire da una definita luminosità dell'ambiente, la videocamera commuta dal servizio diurno (a colori) al servizio notturno (bianco e nero) e viceversa. Grazie all'alta sensibilità luminosa nel servizio notturno, si ottengono buoni risultati di visualizzazione anche in cattive condizioni di luminosità. - Nel servizio notturno i LED assicurano l'illuminazione uniforme del campo visivo nel campo vicino. - Videocamera orientabile manualmente di20 orizzontalmente e verticalmente. In combinazione con un obiettivo grandangolare, ne risulta un ottimo angolo visivo. - Compensazione automatica della controluce. - Taratura automatica del bianco. - Regolazione automatica del guadagno (AGC). - Riscaldamento della videocamera integrato con rilevamento della temperatura. - Copertura impermeabile agli spruzzi d'acqua. - Copertura della videocamera in plastica infrangibile, facilmente sostituibile in caso di danneggiamento, adesempio per atti vandalici. Avvisi : - I tasti di chiamata non necessari possono essere coperti con la copertura dei tasti di chiamata per pulsanti di chiamata 3 moduli.