AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR125028 CITOFONO INTERNO SI SYSTEM 55 ANTRACITE - 125028

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR125028 CITOFONO INTERNO SI SYSTEM 55 ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Antracite

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337010517

Codice prodotto

GIR125028

Cod. produttore

125028

Produttore

GIR

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Antracite

Materiale:

Altri

Con funzione memoria:

no

Protezione dalle intercettazioni:

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

Con spie luminose:

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Apriporta automatico:

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

Tono di chiamata differenziabile:

Apparecchio modulare:

no

Volume regolabile:

Con touch screen:

no

Citofono interno sopra intonaco System 55 antracite Caratteristiche: - Citofono interno sopra intonaco completamente premontato. Per un'installazione facile e veloce. - Molti design diversi grazie all'integrazione nel programma di interruttori, per cui aspetto estetico unitario di citofonia ed installazione elettrica. - Montaggio con o senza mascherina di copertura. - Semplice montaggio grazie ai morsetti a vite innestabili sulla piastra di montaggio. Il collegamento con il citofono interno avviene innestando lo stesso sulla piastra di montaggio. - Semplice smontaggio del citofono interno per lavori di ristrutturazione. - Fori di fissaggio per il montaggio. - Trasmissione del segnale ed alimentazione del citofono interno mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. - Collegamento in parallelo di fino a tre citofoni interni possibile (con tensione di alimentazione dal bus bifilare). - La messa in funzione richiede un unico addetto grazie alla facile procedura. - Distinzione dei segnali acustici di chiamata tra chiamata dalla porta, chiamata interna e chiamata del piano. - Selezione di cinque melodie del segnale acustico di chiamata diverse attribuibili ai singoli tasti di chiamata. - Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo). - Funzione di conversazione forzata in caso di forte rumore di fondo durante il collegamento vocale. - Blocco dell'ascolto di terzi. - Tasti di comando con LED integrati per la segnalazione dello stato. I tasti di comando del citofono interno sopra intonaco comandano le seguenti funzioni in combinazione con l'attuatore On Off o l'attuatore On Off da incasso:: - Accensione e spegnimento della luce e di altre funzioni. - Attivazione dell'apriporta. - Impostazione della melodia del segnale acustico di chiamata. - Attivazione disattivazione del segnale acustico di chiamata. - Accettazione della chiamata. - Attivazione della funzione di conversazione forzata. - Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata e della conversazione. Avvisi : - Montaggio senza mascherina di copertura possibile. - Per il montaggio con System 55 o con le linee di Gira F100 e Gira E22 è necessaria una mascherina di copertura 2 moduli senza costola centrale. - Per il montaggio su una scatola di installazione è necessaria una mascherina di copertura - Con questo componente è possibile realizzare sistemi di citofonia con fino a 70 utenze (ad esempio 1 altoparlante da incasso, 5 moduli di espansione per altoparlante da incasso e 68 citofoni interni sopra intonaco).