AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR123903 VIDEOCITOFONO INTERNO SI PLUS SYSTEM 55 - 123903

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR123903 VIDEOCITOFONO INTERNO SI PLUS SYSTEM 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Standard video - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337016236

Codice prodotto

GIR123903

Cod. produttore

123903

Produttore

GIR

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Standard video:

PAL

Colore:

Bianco

Materiale:

Altri

Con funzione memoria:

no

Protezione dalle intercettazioni:

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

Vivavoce:

Con spie luminose:

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Apriporta automatico:

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

Tono di chiamata differenziabile:

Apparecchio modulare:

no

Volume regolabile:

Con touch screen:

no

Citofono interno Video sopra intonaco Plus System 55 bianco puro brillante Caratteristiche: - Utilizzando un'alimentazione di tensione per ogni sistema di citofonia si possono utilizzare fino a 28 citofoni interni Video sopra intonaco in parallelo. - Il videocitofono interno sopra intonaco Plus riconosce automaticamente se è collegata un'alimentazione di tensione per il sistema di citofonia. Un ponticello tra i morsetti ZV e BUS non è necessario. - Display a colori con retroilluminazione a LED. - Funzione OSD, cioè visualizzazione di testo sul display per l'indicazione dello stato e la guida a menu. - Tasti di comando capacitivi con LED integrati per la segnalazione dello stato: basta toccare leggermente i tasti. - Apriporta automatico attivabile: con funzione attivata, l'apriporta si attiva automaticamente premendo il tasto di chiamata del citofono esterno. - Accettazione automatica della chiamata: conversazione o ascolto diretto in un ambiente in seguito a chiamata interna. - Conversazione interna all'edificio gratuita con fino a dieci altri citofoni interni. I pulsanti di comando del videocitofono interno sopra intonaco Plus controllano le seguenti funzioni:: - Accensione e spegnimento manuali del display TFT a colori. - Commutazione videocamera - selezione diretta delle videocamere a colori collegate. Il testo visualizzato sul display indica la videocamera momentaneamente attiva. - Accensione e spegnimento della luce e di altre funzioni in combinazione con l'attuatore On Off o l'attuatore On Off da incasso. - Attivazione dell'apriporta. - Attivazione disattivazione del segnale acustico di chiamata. - Accettazione della chiamata. - Attivazione della funzione di conversazione forzata. - Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata e della conversazione. Funzioni del menu del cliente finale:: - Chiamata interna, azione di comando, melodia del segnale acustico di chiamata, luminosità, saturazione, contrasto, ora di accensione del display, lingua (21 lingue disponibili), segnali acustici dei tasti, apriporta automatico (dopo l'abilitazione del tecnico), accettazione automatica della chiamata (dopo l'abilitazione del tecnico). Ulteriori funzioni del menu del tecnico:: - Impostazione display principale ausiliario, impostazione della frequenza, terminazione della linea, visualizzazione della versione, impostazione predefinita, accensione o spegnimento del display, accensione o spegnimento dell'illuminazione a LED, attribuzione dei tasti di chiamata, attribuzione della chiamata interna, abilitazione dell'apriporta automatico ed accettazione automatica della chiamata. - Slot per scheda di memoria SD. - Scheda di memoria SD. Altre nuove funzioni nel menu del cliente finale:: - Memoria immagini interna (dopo l'abilitazione del tecnico) per massimo 48 immagini. Trasferimento manuale dalla memoria immagini interna alla memoria immagini esterna (scheda di memoria SD). Cancellazione manuale della memoria immagini. Istantanea manuale. Ridenominazione di azioni di comando e di chiamate interne. Modifica della data dell'ora. Altre nuove funzioni nel menu del tecnico:: - Abilitazione della memoria immagini interna. Impostazione dell'intervallo tra le immagini e della velocità di registrazione. Impostazione della data dell'ora. Proprietà della scheda di memoria SD:: - Directory per dieci suonerie, di cui cinque a configurazione libera in formato WAVE. Cartella per memoria immagini esterna (max. 200 immagini). Avvisi : - Montaggio possibile senza mascherina di copertura o con mascherina di copertura 2 moduli senza costola centrale dei programmi di interruttori System 55, Gira F100 e Gira E22.