AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR121100 SCD ATTUATORE AD INCASSO INTERCOMUN. - 121100

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR121100 SCD ATTUATORE AD INCASSO INTERCOMUN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Commutare

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337211006

Codice prodotto

GIR121100

Cod. produttore

121100

Produttore

GIR

Funzione:

Commutare

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Attuatore On Off TKS da incasso Caratteristiche: - Attuatore On Off da incasso per il comando di un gong esterno o di altre utenze mediante il bus di citofonia Gira. - Comando di un contatto di commutazione a potenziale zero (24 V SELV 50 A ... 1,6 AAC DC) tramite il bus bifilare. - L'attuatore On Off da incasso è comandabile mediante: i tasti "Porta"e "Luce"del citofono interno, il pulsante di chiamata del piano del citofono interno, il tasto di chiamata del citofono esterno, il tasto di chiamata del citofono interno, i tasti di un telefono (insieme al gateway SdC TK), un pulsante a potenziale zero (insieme all'interfaccia pulsanti di citofonia 2 moduli). - L'attuatore On Off da incasso può funzionare in quattro modi operativi diversi: comando, timer s, timer min e impulso. - Funzione impulso per il comando di sistemi di automazione luce scale. - Tempo di intervento impostabile da 1 a 10 s o da 1 a 10 min a seconda della funzione impostata. - Indicatore a LED di programmazione, selezione della funzione ed impostazione del tempo. Avvisi : - L'attuatore On Off da incasso è previsto per il montaggio in una scatola di installazione profonda (60 mm) dietro un accoppiatore bus di citofonia.