GIRA - GIR119226 2X CON SQUADR. FISSAG. PROFILO 55 ALLUMI - 119226

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Altri
Colore - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4010337192268
Codice prodotto
GIR119226
Cod. produttore
119226
Produttore
GIR
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Altri
Colore:
Alluminio
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Con placca:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Con pressacavo a vite:
sì
Resistente agli urti:
sì


