AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR116900 LED LUCE ORIENTAM. RGB SYSTEM 55 - 116900

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR116900 LED LUCE ORIENTAM. RGB SYSTEM 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore della calotta - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337042341

Codice prodotto

GIR116900

Cod. produttore

116900

Produttore

GIR

Tensione nominale:

230 V

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore della calotta:

Altri

Lampada di orientamento a LED 230 V AC RGB Caratteristiche: - Lampada di orientamento a LED ad uso privato e commerciale. - La luce di orientamento serve, ad esempio, ad illuminare gradini o da punto di orientamento in ambienti bui. - Come lampadina vengono impiegati LED RGB. - Mediante un ingresso di controllo si possono regolare in sequenza i colori bianco, blu, rosso, verde ed arancio o attivare un passaggio continuo da un colore all'altro dello spettro (circa 5 min). - Arrestando la sequenza al momento opportuno è così possibile regolare il colore desiderato. - La luminosità della lampada può essere regolata sul valore desiderato. - Nella copertura si può applicare una pellicola su cui si può apportare una scritta. - Per contrassegnare ambienti e percorsi si possono applicare pittogrammi. Avvisi : - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.beschriftung.gira.de.