GIRA - GIR116366 PL.ADATTAT. CALOTTA INN. GIRA TX_44 BNC - 116366

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Con coperchio a cerniera - sì
Con campo testo - no
Chiudibile a chiave - no
Dimensioni - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4010337163664
Codice prodotto
GIR116366
Cod. produttore
116366
Produttore
GIR
Colore:
Bianco
Con coperchio a cerniera:
sì
Con campo testo:
no
Chiudibile a chiave:
no
Dimensioni:
Altri
Calotta innestabile con pannello intermedio (55 x 55 mm) (IP20) Bianco puro Caratteristiche: - Con questa calotta con pannello intermedio (55 x 55 mm) e mascherina di copertura 1-4 moduli si possono integrare unità ad innesto del System 55 nel programmadi interruttori Gira TX_44. - Adesempio per unità ad innesto System 55. Avvisi : - Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20. - Con il pannello intermedio con apertura quadrata (50 x 50 mm) si possono integrare anche apparecchi esterni. - Si raccomanda la campionatura dei prodotti.