GIRA - GIR110323 MASCH. COPERTURA 3X CT VERTICALE GIRA E2 - 110323

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Antracite
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337084211
Codice prodotto
GIR110323
Cod. produttore
110323
Produttore
GIR
Numero di unità:
3
Colore:
Antracite
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
3
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Con coperchio a cerniera:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Trasparente:
no