AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR107200 TARGA/TARGHETTA 2-M ACCESSORI

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR107200 TARGA/TARGHETTA 2-M ACCESSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta targa con cornice

  • Possibilità di stampa con - A getto d'inchiostro e laser

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337072003

Codice prodotto

GIR107200

Cod. produttore

107200

Produttore

GIR

Modello:

Porta targa con cornice

Possibilità di stampa con:

A getto d'inchiostro e laser

Targhetta o targa 2 moduli Bianco puro Caratteristiche: - Targhetta o targa per stanza. - Formata da una piastra di base e da una copertura trasparente innestabile. - Sostituzione senza problemi del portatarghetta. Possibilità di fissaggio: - Avvitamento: La piastra di base della targhetta o della targa viene fissata alla parete con le viti i tasselli in dotazione. Avvisi : - Per il montaggio su superfici in vetro, utilizzare la placca di montaggio disponibile separatamente che consente di chiudere inmodo estetico il retro della superficie. - Per mascherine di copertura 2 moduli senza costola centrale delle linee di interruttori Standard 55, Event, E2, E22 o F100. - I fogli delle diciture possono essere stampati su tutte le normali stampanti.