GIRA - GIR106309 SCATOLA SOPRA INT. 3-M +MASCH. GIRA E2 N - 106309

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4010337110224
Codice prodotto
GIR106309
Cod. produttore
106309
Produttore
GIR
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Altri
Con placca:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Montaggio su canalina:
no
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
sì


