GIRA - GIR106103 SCATOLA SOPRA INT. 1X STANDARD 55 BNC PU - 106103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4010337076797
Codice prodotto
GIR106103
Cod. produttore
106103
Produttore
GIR
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
no
Superficie:
Altri
Con placca:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero RAL (affine):
9010
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
sì


