AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR100400 ATTUATORE 4X 16 A KNX AMG

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR100400 ATTUATORE 4X 16 A KNX AMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 4

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337042174

Codice prodotto

GIR100400

Cod. produttore

100400

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

4

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Numero di ingressi digitali:

4

Con indicazione LED:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

KNX Attuatore On Off 4 moduli 16 A con azionamento manuale AMG plus Attuatori On Off AMG con accoppiatore bus integrato. Per commutare gruppi di carico comandabili singolarmente. Con interruttore manuale per commutare il relè (On Off) in parallelo o senza servizio KNX. Collegamento a più fasi. Tensione di alimentazione supplementare non necessaria. Caratteristiche: - Azionamento manuale dei relè indipendentemente dal bus indicazione della posizione di commutazione. - Funzionamento come contatto di chiusura o di apertura. - Funzione interruttore centrale. - Segnale di risposta cumulativa per ridurre il carico del bus. - Funzione di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile). - I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus. - Funzioni combinatorie logiche per ogni uscita. - Funzione di blocco parametrizzabile per ogni canale. In alternativa funzione di posizione forzata per ogni uscita. - Funzioni temporali (ritardo di accensione o spegnimento, funzione luce scale, anche con funzione di preallarme). - Integrazione in scene luce possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale. - Funzione di memoria per scene luce. - Contatore avanti indietro delle ore di lavoro con funzione di valore limite (valore limite modificabile mediante bus) attivabile per ogni uscita. - Sorveglianza di ingresso dell'aggiornamento ciclico con posizione di sicurezza. - Reazioni all'assenza ed al ritorno della tensione del bus e dopo una programmazione ETS impostabili per ogni canale. - Commutazione indipendente delle quattro uscite. Avvisi : - Montaggio su guida a T DIN. - Omologazione VDE secondo EN 60669-1, EN 60669-2-1.