AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR093300 ELEMENTO LAMPADA C. 24V 125 MA ACCESSORI - 093300

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR093300 ELEMENTO LAMPADA C. 24V 125 MA ACCESSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Corrente nominale - 0.125 A

  • Portalampada - Altri

  • Consumo nominale - 125 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337933007

Codice prodotto

GIR093300

Cod. produttore

093300

Produttore

GIR

Applicazione:

Altri

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Corrente nominale:

0.125 A

Portalampada:

Altri

Consumo nominale:

125 mA

Elementi di illuminazione per spia luminosa Lampada a incandescenza 24V 125 mA Avvisi : - Adatto per modulo spia luminosa, spia luminosa protetto dall'acqua sopra intonaco e spia luminosa sopra intonaco.