AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR0876005 COPERTURA CT TAE+STEREO+USB SYSTEM 55 NE - 0876005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0876005 COPERTURA CT TAE+STEREO+USB SYSTEM 55 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - TAE (linea telefonica tedesca)

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

  • Composizione - Copertura centrale

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337036531

Codice prodotto

GIR0876005

Cod. produttore

0876005

Produttore

GIR

Utilizzo:

TAE (linea telefonica tedesca)

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Composizione:

Copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Con area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Copertura per TAE e USB Con campo per targhetta nero opaco Avvisi : - Adatta per tutte le normali scatole di allacciamento TAE. - Adatta per tensione di alimentazione USB. - Adatta per interfaccia dati USB.