GIRA - GIR087065 CALOTTA DATI CT CON ANELLO PORTANTE GIRA - 087065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Per contenitori prese dati
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Alluminio
Composizione - Elemento di comando
Completa di telaio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337870654
Codice prodotto
GIR087065
Cod. produttore
087065
Produttore
GIR
Utilizzo:
Per contenitori prese dati
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Alluminio
Composizione:
Elemento di comando
Completa di telaio:
sì
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Con area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20


