GIRA - GIR087027 CALOTTA DATI CT CON ANELLO PORTANTE SYST - 087027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Per contenitori prese dati
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento di comando
Completa di telaio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337870272
Codice prodotto
GIR087027
Cod. produttore
087027
Produttore
GIR
Utilizzo:
Per contenitori prese dati
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di comando
Completa di telaio:
sì
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Con area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20


