GIRA - GIR087001 CALOTTA DATI CT CON ANELLO PORTANTE SYST - 087001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Per contenitori prese dati
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento di comando
Completa di telaio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337870012
Codice prodotto
GIR087001
Cod. produttore
087001
Produttore
GIR
Utilizzo:
Per contenitori prese dati
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di comando
Completa di telaio:
sì
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Con area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
1013
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20


