AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR086926 COP. PRESA COASSIALE ANTENNA SYSTEM 55 C

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR086926 COP. PRESA COASSIALE ANTENNA SYSTEM 55 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Alluminio

  • Composizione - Copertura centrale

  • Completa di telaio - no

  • Con protezione antipolvere - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337869269

Codice prodotto

GIR086926

Cod. produttore

086926

Produttore

GIR

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Alluminio

Composizione:

Copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Copertura per presa coassiale per antenna color alluminio Caratteristiche: - Terzo foro rompibile. Avvisi : - Solo per fissaggio a viti.