AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR080420 SPIA LUMIN. CALOTTA GIALLO ACCESSORI

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR080420 SPIA LUMIN. CALOTTA GIALLO ACCESSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Ad appoggio / Alzata

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - Altri

  • Con lampada - no

  • Lampeggiante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337804208

Codice prodotto

GIR080420

Cod. produttore

080420

Produttore

GIR

Composizione:

Ad appoggio / Alzata

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altri

Con lampada:

no

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Giallo

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Calotta a innesto piatta e collegabile per spia luminosa System 55 giallo Avvisi : - Non adatta per l'utilizzo di elementi di lampada a incandescenza 0932 00, 0933 00 e 0994 00.