AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR080401 SPIA LUMIN. CALOTTA BAIONETTA GIALLO ACC - 080401

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR080401 SPIA LUMIN. CALOTTA BAIONETTA GIALLO ACC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Ad appoggio / Alzata

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - Altri

  • Con lampada - no

  • Lampeggiante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337804017

Codice prodotto

GIR080401

Cod. produttore

080401

Produttore

GIR

Composizione:

Ad appoggio / Alzata

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altri

Con lampada:

no

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Giallo

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Calotta con chiusura a baionetta per spia luminosa giallo