GIRA - GIR069467 PL.ADATTAT. CC SERR.ASSORT. + CT GIRA TX - 069467

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Coperchio a cerniera
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Composizione - Elemento di comando
Completa di telaio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337694670
Codice prodotto
GIR069467
Cod. produttore
069467
Produttore
GIR
Utilizzo:
Coperchio a cerniera
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Composizione:
Elemento di comando
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
sì
Area per etichetta:
Con area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP44


