AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR069466 PL.ADATTAT. CC SERR.ASSORT. + CT GIRA TX

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR069466 PL.ADATTAT. CC SERR.ASSORT. + CT GIRA TX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Coperchio a cerniera

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento di comando

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337694663

Codice prodotto

GIR069466

Cod. produttore

069466

Produttore

GIR

Utilizzo:

Coperchio a cerniera

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di comando

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

Area per etichetta:

Con area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP44

Mascherina adattatrice con coperchio a cerniera, serratura e campo per targhetta con chiusure assortite Bianco puro Caratteristiche: - Avvisi : - Adatta per tutte le prese SCHUKO del System 55 secondo la panoramica nell'allegato tecnico. (Eccezione: presa SCHUKO con coperchio a cerniera, presa salvavita ed altre unità ad innesto del System 55.)