AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR068203 CALOTTA INN. PL.ADATTAT. SYSTEM 55 BNC P - 068203

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR068203 CALOTTA INN. PL.ADATTAT. SYSTEM 55 BNC P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Coperchio a cerniera

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento di comando

  • Completa di telaio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337682035

Codice prodotto

GIR068203

Cod. produttore

068203

Produttore

GIR

Utilizzo:

Coperchio a cerniera

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di comando

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

Con coperchio a cerniera:

Area per etichetta:

Con area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Calotta a innesto con mascherina adattatrice per dispositivi con copertura (50 x 50 mm) e uscita inclinata bianco puro brillante Caratteristiche: - Con questa calotta e mascherina di copertura 1-5 moduli si possono integrare nel programma di interruttori apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm), ad esempio di Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 scatoladi allacciamento cat. 5 BICC, Siemens ICCS 100 e 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2 moduli MSCSP 2) ecc.