AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR066627 COPERTURA TRAVERS. TEMPO E VENEZIANA SYS - 066627

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR066627 COPERTURA TRAVERS. TEMPO E VENEZIANA SYS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Manopola a leva

  • Iscrizione - Simbolo Frecce

  • Utilizzo - Pulsante saliscendi

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337666271

Codice prodotto

GIR066627

Cod. produttore

066627

Produttore

GIR

Modello:

Manopola a leva

Iscrizione:

Simbolo Frecce

Utilizzo:

Pulsante saliscendi

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Copertura con traversina per temporizzatore e interruttore o pulsante per veneziane bianco puro satinato Avvisi : - Sostituendo i vetri con i simboli per il tempo (da 15 a 120 min o da 30 a 60 min) e la veneziana (, ), questa copertura è di impiego universale.