AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR066428 COPERT. INT./PS.A CHIAVE SYSTEM 55 ANTRA - 066428

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR066428 COPERT. INT./PS.A CHIAVE SYSTEM 55 ANTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Chiave

  • Iscrizione - Simbolo Frecce

  • Utilizzo - Pulsante saliscendi

  • Colore - Antracite

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337664284

Codice prodotto

GIR066428

Cod. produttore

066428

Produttore

GIR

Modello:

Chiave

Iscrizione:

Simbolo Frecce

Utilizzo:

Pulsante saliscendi

Colore:

Antracite

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Copertura per interruttore a chiave e pulsante a chiave antracite