GIRA - GIR065466 PL.ADATTAT. CC GIRA TX_44 (PA IN) BNC PU - 065466

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Con coperchio a cerniera - sì
Con campo testo - no
Chiudibile a chiave - no
Dimensioni - Adattatore di design
Confezione
1 PZ
EAN
4010337654667
Codice prodotto
GIR065466
Cod. produttore
065466
Produttore
GIR
Colore:
Bianco
Con coperchio a cerniera:
sì
Con campo testo:
no
Chiudibile a chiave:
no
Dimensioni:
Adattatore di design
Numero RAL (affine):
9010
Pannello intermedio con coperchio a cerniera Bianco puro Caratteristiche: - Avvisi : - Adatta per tutte le prese SCHUKO del System 55 secondo la panoramica nell'allegato tecnico. (Eccezione: presa SCHUKO con coperchio a cerniera, presa salvavita ed altre unità ad innesto del System 55.)


