AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR0650600 COP. BOUTON DIM./POTENZIOM. SYSTEM 55 AC

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0650600 COP. BOUTON DIM./POTENZIOM. SYSTEM 55 AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Manopola a rotella

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Dimmer

  • Colore - Acciaio Inox

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337022329

Codice prodotto

GIR0650600

Cod. produttore

0650600

Produttore

GIR

Modello:

Manopola a rotella

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Dimmer

Colore:

Acciaio Inox

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Copertura con pulsante per dimmer e potenziometro elettronico acciaio inox