AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR0638005 COPERT. FINESTRA CONTR. INT./PS. TIR. SY

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0638005 COPERT. FINESTRA CONTR. INT./PS. TIR. SY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tirante

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Nero

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337036623

Codice prodotto

GIR0638005

Cod. produttore

0638005

Produttore

GIR

Modello:

Tirante

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Nero

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Copertura con finestra di controllo grande per interruttore a tirante e pulsante a tirante nero opaco