AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR049712 EL.ILLUM.LED 1,8 MA BL SCHUKO ACCESSORI - 049712

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR049712 EL.ILLUM.LED 1,8 MA BL SCHUKO ACCESSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Presa

  • Lampada - LED

  • Corrente nominale - 0.0018 A

  • Portalampada - Attacco a innesto

  • Consumo nominale - 1.8 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337497127

Codice prodotto

GIR049712

Cod. produttore

049712

Produttore

GIR

Applicazione:

Presa

Lampada:

LED

Corrente nominale:

0.0018 A

Portalampada:

Attacco a innesto

Consumo nominale:

1.8 mA

Elemento di illuminazione a LED 230 V~ per prese SCHUKO con luce di controllo blu, 1,8 mA