AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR049711 EL.ILLUM.LED 1,14 MA GL SCHUKO ACCESSORI - 049711

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR049711 EL.ILLUM.LED 1,14 MA GL SCHUKO ACCESSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Presa

  • Lampada - LED

  • Corrente nominale - 0.00114 A

  • Portalampada - Attacco a innesto

  • Consumo nominale - 1.14 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337497110

Codice prodotto

GIR049711

Cod. produttore

049711

Produttore

GIR

Applicazione:

Presa

Lampada:

LED

Corrente nominale:

0.00114 A

Portalampada:

Attacco a innesto

Consumo nominale:

1.14 mA

Elemento di illuminazione a LED 230 V~ per prese SCHUKO con luce di controllo giallo, 1,14 mA