AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR049543 PACCHETTO UNIFAMIL. AUDIO INTERCOMUN. C.

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR049543 PACCHETTO UNIFAMIL. AUDIO INTERCOMUN. C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video - no

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337495437

Codice prodotto

GIR049543

Cod. produttore

049543

Produttore

GIR

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

no

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Altri

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Vivavoce:

Intercomunicante:

Con casella di testo: