AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR040965 PL.ADATTAT. CC TRASP. GIRA TX_44 (PA IN) - 040965

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR040965 PL.ADATTAT. CC TRASP. GIRA TX_44 (PA IN)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Alluminio

  • Con coperchio a cerniera -

  • Con campo testo - no

  • Chiudibile a chiave - no

  • Dimensioni - Quadrato 50x50 mm / Tondo 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337409656

Codice prodotto

GIR040965

Cod. produttore

040965

Produttore

GIR

Colore:

Alluminio

Con coperchio a cerniera:

Con campo testo:

no

Chiudibile a chiave:

no

Dimensioni:

Quadrato 50x50 mm / Tondo 50 mm

Pannello intermedio con coperchio a cerniera trasparente color alluminio Caratteristiche: - Per l'integrazione degli apparecchi elettronici del System 55, ad esempio controllo veneziane, timer, sensore a pulsante, sensore a pulsante 2, ecc. Avvisi : - Adatta per tutte le prese SCHUKO del System 55 secondo la panoramica nell'allegato tecnico. - In caso di montaggio all'aperto prestare attenzione alla temperatura ambiente per i moduli elettronici.