AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR040000 DERIVAZIONE TIRANTE MODULO - 040000

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR040000 DERIVAZIONE TIRANTE MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Telex/ADo

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

  • Composizione - Elemento di base

  • Completa di telaio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337400004

Codice prodotto

GIR040000

Cod. produttore

040000

Produttore

GIR

Utilizzo:

Telex/ADo

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Composizione:

Elemento di base

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Con serracavo:

Morsettiera:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Modulo derivazione tirante a 5 poli Caratteristiche: - Con morsetti a vite.