GIRA - GIR030000 MOD.DIMM. LED 20-200 W INT.MAN. MODULO - 030000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Manopola a rotella
Tipo di carico - Universale e LED retrofit
Composizione - Elemento di base
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337300007
Codice prodotto
GIR030000
Cod. produttore
030000
Produttore
GIR
Funzionamento:
Manopola a rotella
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Composizione:
Elemento di base
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Dimmer seriale:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Altri
Ingresso unità secondaria:
no
Utilizzabile con pulsante:
no
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
no
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Altri
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Utilizzabile con temporizzatore:
no
Qualità del materiale:
Altri
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento:
Morsetto a vite
Frequenza:
50...50 Hz


